入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コネクタ |
アンプ | 175 |
色 | レッド |
連絡先情報 | 銀メッキ電解銅 |
演算 | 180つのコネクタをXNUMX度回転させて、他のコネクタに接続します |
材料 | ポリカーボネート |
タイプ | 二極 |
ワイヤサイズ(AWG) | 1/0 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。