アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 420 PSI |
色 | ブラック/クリアブルー/ライトブルー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 8 / 25 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -68から140F |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | 接着、ストレート |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。