ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG 望遠鏡コンベヤ長さ 40 フィート Bf 22 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テレスコープコンベア |
ベアリング | 玉 |
ベッドの長さ | 40のフィート |
ベッド素材 | 10ガリウム鋼 |
フレーム間 (インチ) | 22 |
フィートあたりの容量。 (ポンド。) | 140 |
キャスター径 | 5" |
センター間のローラー間隔 | 1-1 / 2インチ |
設計 | ボルト締め |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
高さ調整 | ハイエンド36~46インチ、ローエンド17~21インチ |
ユニットあたりの脚数 | 5 |
最大長さ(フィート) | 40 |
最小長さ | 14 Ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 40ft。 |
全幅 | 31 " |
ローラー | 1-1/2 インチ センターでハイを設定 |
ローラー容量 | 94ポンド |
ローラー径 | 1-3 / 8」 |
ローラー素材 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ローラーの位置 | 1-1 / 2 "センターでハイに設定 |
コンベヤーセクションのローラー | 80 |
船の重量(kg) | 855 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 411.48 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
モデル | フレーム間 (インチ) | キャスター径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4A53214TLEFG | 30 | 5" | 40ft。 | 39 " | ¥2,783,934 | 見積依頼
|
T5A52414TLEFG | 22 | 5" | 50ft。 | 31 " | ¥2,964,545 | 見積依頼
|
T5A53214TLEFG | 30 | 5" | 50ft。 | 39 " | ¥3,475,607 | 見積依頼
|
T6A82414TLEFG | 22 | 8" | 60ft。 | 31 " | ¥3,566,328 | 見積依頼
|
T6A83214TLEFG | 30 | 8" | 60ft。 | 39 " | ¥3,841,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。