ASHLAND CONVEYOR SB400 30B16RE1 / 2A3I6-60V115M25スライダーベッドパワーベルトコンバージョン全体の長さ16フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライダーベッドパワーベルトコンベヤーw / 6-60fpm可変速度 |
調節可能な高さ | 26/1から2/34インチ |
ベアリング | 密封および予備潤滑 |
ベッド深さ | 4" |
ベッドの長さ | 15 Ft。 |
ベッド素材 | 鋼 |
ベッド幅 | 34-1 / 2インチ |
ベルト速度 | 6〜60FPMの可変速度範囲 |
ベルトタイプ | PVC120スムーストップ |
ベルト幅 | 30 " |
ドライブプーリー(インチ) | 4 |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
HP | 1/2 |
ユニットあたりの脚数 | 3 |
負荷容量 | 355ポンド |
モーター定格 | インバーターの義務 |
モータータイプ | 110単相電源電圧が必要です |
全体の長さ(Overall Length) | 16ft。 |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1-3 / 16」 |
スタンドタイプ | H |
スイッチ | ダイヤル速度制御付きのオン/オフ押しボタン |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 288.03 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 340.36 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
モデル | ベルト幅 | アイテム価格 | 負荷容量 | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 450ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 6ft。 | ¥1,443,984 | 見積依頼
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 410ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 16ft。 | ¥1,792,881 | 見積依頼
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 435ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 6ft。 | ¥1,859,149 | 見積依頼
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 395ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 11ft。 | ¥2,011,486 | 見積依頼
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 355ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 16ft。 | ¥2,528,288 | 見積依頼
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー | 315ポンド | 115 / 208-230 VAC、単相 | 21ft。 | ¥2,834,692 | 見積依頼
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | スライダーベッドパワーベルトコンベヤーw / 6-60fpm可変速度 | 335ポンド | 110単相電源電圧が必要です | 11ft。 | ¥2,051,851 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。