ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TSM25コンベヤー駆動ベルト全長11フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー |
調節可能な高さ | 26/1から2/34インチ |
ベアリング | 密封および予備潤滑 |
ベッド深さ | 4" |
ベッドの長さ | 10 Ft。 |
ベッド素材 | 鋼 |
ベッド幅 | 22-1 / 2インチ |
ベルト速度 | 60FPMに固定 |
ベルトタイプ | PVC120スムーストップ |
ベルト幅 | 18 " |
ドライブプーリー(インチ) | 4 |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
HP | 1/2 |
ユニットあたりの脚数 | 2 |
負荷容量 | 335ポンド |
モータータイプ | 1/2 HP、115 / 208-230 VAC、単相 |
全体の長さ(Overall Length) | 11ft。 |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1-3 / 16」 |
スタンドタイプ | H |
スイッチ | オン/オフトグル |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 295.65 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 335.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 319ポンド | 21ft。 | ¥2,141,288 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。