定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アッシュランドコンベヤ KD31 交換用ローラー直径 1.9 インチ Bf 31 インチ | AC3VHZ 2WKH4

ASHLAND CONVEYOR KD31 交換用ローラー直径 1.9 インチ Bf 31 インチ

在庫あり
アイテム: AC3VHZ モデル:KD31相互参照:2WKH4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,170 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item交換用ローラー
ベアリング軽油潤滑鋼ボールベアリング
フレーム間 (インチ)31
容量270ポンド
構造9ゲージプレーンスチール
直径1 29 / 32 "
終了亜鉛メッキ鋼ハウジング
取り付け春の保持
シャフト7/16 "六角平鋼
タイプミディアムデューティ

発送情報:

船の重量(kg) 4.23
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)15.24
HSコード8431390010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプベアリングフレーム間 (インチ)容量構造直径終了シャフト価格
アッシュランドコンベヤ EG10 交換用ローラー直径 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH1PDL2 EG10軽い軽油潤滑油1094ポンド18ゲージ亜鉛メッキ鋼1 3 / 8 "亜鉛めっき鋼1/4 "丸鋼¥3,055
アッシュランドコンベヤ EG16 交換用ローラー直径 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16軽い軽油潤滑油1656ポンド18ゲージ亜鉛メッキ鋼1 3 / 8 "亜鉛めっき鋼1/4 "丸鋼¥3,604
アッシュランドコンベヤ EG22 交換用ローラー直径 1 3/8 インチ Bf 22 インチ | AB2WNK 1PDL4 EG22軽い軽油潤滑油2240ポンド18ゲージ亜鉛メッキ鋼1 3 / 8 "亜鉛めっき鋼1/4 "丸鋼¥4,509
アッシュランドコンベヤ KG10 交換用ローラー直径 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10軽い軽油潤滑油10270ポンド16ゲージ亜鉛メッキ鋼1 29 / 32 "亜鉛めっき鋼7/16 "六角平鋼¥3,652
アッシュランドコンベヤ KG16 交換用ローラー直径 1.9 インチ Bf 16 インチ | AB2WNM 1PDL6 KG16軽い軽油潤滑油16270ポンド16ゲージ亜鉛メッキ鋼1 29 / 32 "亜鉛めっき鋼7/16 "六角平鋼¥4,978
アッシュランドコンベヤ KG22 交換用ローラー直径 1.9 インチ Bf 22 インチ | AB2WNN 1PDL7 KG22軽い軽油潤滑油22270ポンド16ゲージ亜鉛メッキ鋼1 29 / 32 "亜鉛めっき鋼7/16 "六角平鋼¥6,241
アッシュランドコンベヤ KG36 交換用ローラー Bf 36 インチ | AB2WNP 1PDL8 KG36軽い軽油潤滑油36270ポンド16ゲージ亜鉛メッキ鋼1 29 / 32 "亜鉛めっき鋼7/16 "六角平鋼¥10,159

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHLAND CONVEYOR KD31 交換用ローラー直径 1.9 インチ Bf 31 インチ
¥13,170 /単価