入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングハンドパッド |
研磨材 | 不織布、酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
色 | ブラウン |
演算 | 錆や酸化の除去、バリ取り、ブレンド |
グレード | M |
グリット | 100 - 150 |
長さ | 9" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | 色 | 演算 | グレード | グリット | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66260306360 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | グリーン | - | 余分な粗い | 60 | 3.5 " | 1 | ¥13,153 | |
66260306361 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | ブラック | - | 粗い | 120 | 3.5 " | 1 | ¥8,616 | |
66260306362 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | レッド | - | 終了 | 200 | 3.5 " | 1 | ¥8,206 | |
66260305852 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | イエロー | - | 極細 | 400 | 3.5 " | 1 | ¥5,544 | |
66260306363 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | ホワイト | - | スーパーファイン | 800 | 3.5 " | 1 | ¥5,635 | |
66260306364 | 2.12 " | ダイヤモンド | コーティングされました | 青 | - | ウルトラファイン | 1800 | 3.5 " | 1 | ¥5,839 | |
07660701726 | 5.5 " | 不織布 | 不織布 | ホワイト | - | スーパーファイン | - | 4.75 " | 2 | ¥1,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。