ASHLAND CONVEYOR 24X20X45Aスケートホイールコンベヤー45カーブ24インチ幅
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
アイテム価格 | スケートホイールコンベヤー |
ベアリング | 玉 |
センター間のローラー間隔 | 3" |
フレーム材料 | 1 / 8 "アルミニウム |
フレーム幅 | 22 " |
全幅 | 24 " |
スケートホイール素材 | アルミ |
ホイールボア | 1 / 4 " |
ホイール直径 | 1 15 / 16 " |
車軸あたりのホイール | 5 |
フィートあたりのホイール | 20.0 |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 137.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。