入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中レベル送信機 |
正確さ | +/- 0.25%フルスケール |
ケーブルコーティング | ポリウレタン |
ケーブル長 | 50ft。 |
設計 | 弾丸の鼻 |
測定レンジ | 0〜23.1フィート |
動作温度 範囲 | 14度から104度F |
出力 | DC 4〜20mA |
必要な電力 | 10から30 VDCへ |
圧力範囲 | 0から10.0へのpsi |
センサー長 | 6.37 " |
接液材料 | 316ステンレス鋼、ポリウレタン |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | DE |
モデル | ケーブル長 | 測定レンジ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SL173SNCT42150FP50# | 150ft。 | 0〜23.1フィート | 0から50.0へのpsi | ¥239,132 | |
SL173SNCT42025FP5# | 25ft。 | 0〜115.5フィート | 0から5.0へのpsi | ¥172,116 | |
SL173SNCT42300FP100# | 300ft。 | 0〜23.1フィート | 0から100.0へのpsi | ¥334,398 | |
SL173SNCT42050FP15# | 50ft。 | 0〜34.6フィート | 0から15.0へのpsi | ¥204,686 | |
SL173SNCT42120FP50# | 120ft。 | 0〜23.1フィート | 0から50.0へのpsi | ¥237,137 | |
SL173SNCT42100FP30# | 100ft。 | 0〜23.1フィート | 0から30.0へのpsi | ¥218,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。