入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧トランスデューサー |
正確さ | +/- 0.5%フルスケール |
ディスプレイ | バックライト付き3/1桁LCD |
ディスプレイユニット | H20では |
電気的接続 | 1/2 "NPTメスコンジット |
住まい | アルミニウム |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
最大動作温度。 | 14から140 F |
出力 | 4〜20 VDCで12〜32mA |
必要な電力 | 12から32 VDCへ |
圧力範囲 | 0〜4インチトイレ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTメス |
レンジ | WCで0から4 |
熱エラー | +/- 0.03%フルスケール |
接液材料 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | JP |
モデル | 圧力範囲 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GC527F0242CD8IW | 0〜8インチトイレ | WCで0から8 | ¥236,973 | |
GC527F0242CD40IW | 0〜40インチトイレ | WCで0から40 | ¥236,973 | |
GC527F0242CD200IW | 0〜200インチトイレ | WCで0から200 | ¥236,973 | |
GC527F0242CD8IWL | +/- 8インチトイレ | -8から8WCで | ¥236,973 | |
GC527F0242CD40IWL | +/- 40インチトイレ | -40から40WCで | ¥236,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。