入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスプレイ付き圧力トランスデューサー |
正確さ | +/- 0.25%フルスケール |
ディスプレイ | バックライト付き3/1桁LCD |
ディスプレイユニット | ψ |
電気的接続 | 1/2 "NPTメスコンジット |
住まい | アルミニウム |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
最大動作温度。 | 14から140 F |
出力 | 4〜20 VDCで12〜32mA |
必要な電力 | 12から32 VDCへ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTメス |
レンジ | 30 "HgVacから15Psi |
熱エラー | +/- 0.2% |
接液材料 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | JP |
モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GC517F0242CD50#G | 100のプサイ | 0から50へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD100#G | 200のプサイ | 0から100へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD150#G | 300のプサイ | 0から150へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD300#G | 600のプサイ | 0から300へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD1000#G | 2000のプサイ | 0から1000へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD3000#G | 4500のプサイ | 0から3000へのpsi | ¥160,851 | |
GC517F0242CD5000#G | 7500のプサイ | 0から5000へのpsi | ¥160,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。