入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | +/- 0.5%フルスケール |
と互換性 | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス |
電気的接続 | 1/2 "オスコンジット |
住まい | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
最大動作温度。 | -40から257 F |
出力 | 1から5 VDCへ |
必要な電力 | 9から36 VDCへ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTオス |
レンジ | 0から30へのpsi |
熱エラー | +/- 3%(-4〜185F) |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | NEMA評価 | 正確さ | と互換性 | 最大動作温度。 | 出力 | 必要な電力 | 圧力範囲 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T27M0242EWVAC / 30#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW30#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW60#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW100#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9から36 VDCへ | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW200#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW300#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 | |
T27M0242EW500#GXCY | 4X | スパンの0.25% | ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | -40から257 F | 4〜20 mA DC | 9〜36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ¥57,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。