定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F300# 圧力トランスミッタ、300 Psi、4 ~ 20Ma、オーバーモールド ケーブル、1/4 インチ オス Npt、Ip67 /Nema 4X | CN8YWH 797RR8

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F300# 圧力トランスミッタ、300 Psi、4 ~ 20Ma、オーバーモールド ケーブル、1/4 インチ オス Npt、IP67 /Nema 4X

在庫あり
アイテム: CN8YWH Model: E2GB3CM0242FCX03F300#相互参照:797RR8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥140,717 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力伝送器

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデルItem価格
ASHCROFT G17M0215EW1000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC、4 ピン M12 コネクタ | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000#圧力伝送器¥48,235
ASHCROFT G17M0115EW1000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC、4 ピン M12 コネクタ | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000#圧力伝送器¥47,872
ASHCROFT G17MEK15EW1000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC、4 ピン M12 コネクタ | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#圧力伝送器¥47,874
ASHCROFT G17MEK15M11000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#圧力伝送器¥42,901
ASHCROFT G17M0115M11000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#圧力伝送器¥45,373
ASHCROFT G17M0215CD1000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC、Din 43650 フォーム A コネクタ | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#圧力伝送器¥45,375
ASHCROFT G17M0115CD1000# 圧力トランスミッタ、0 PSI ~ 1000 PSI、1 ~ 5V DC、Din 43650 フォーム A コネクタ | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#圧力伝送器¥45,375

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F300# 圧力トランスミッタ、300 Psi、4 ~ 20Ma、オーバーモールド ケーブル、1/4 インチ オス Npt、IP67 /Nema 4X
¥140,717 /単価