入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一般的なデジタルゲージ |
正確さ | 1 / 2% |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ポリカーボネート/ ABS |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2-1 / 2」 |
ディスプレイ | LCD |
ディスプレイユニット | 5桁 |
メモリストレージ | いいえ |
動作温度 範囲 | -20°Cから60°C |
最先端の | バッテリー |
レンジ | 5000のプサイ |
解像度 | .1 psi |
ソケット素材 | SS |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DG2551N1NAM02L100#- | 100のプサイ | .01pso | ¥49,816 | |
DG2551N1NAM02L1000#- | 1000のプサイ | .1 psi | ¥64,359 | |
DG2551N1NAM02L200#- | 200のプサイ | .01 psi | ¥64,359 | |
DG2551N1NAM02L30#- | 30のプサイ | .001 psi | ¥64,359 | |
DG2551N1NAM02L0IM&V | 30 "VAC | .001vac | ¥64,359 | |
DG2551N1NAM02L300#- | 300のプサイ | .01 psi | ¥64,359 | |
DG2551N1NAM02L3000#- | 3000のプサイ | .1 psi | ¥64,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。