入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル真空計 |
正確さ | +/- 0.25% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 熱可塑性プラスチック |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 4-1 / 2」 |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
ディスプレイユニット | Psi、Bar、mBar、MPa、kPa、In Hg、mm Hg、Ft H2O、In H2O、kg / Sq cm |
動作温度 範囲 | -14度から140度 |
最先端の | (2)Cバッテリー |
レンジ | 30〜0 "Hg Vac |
解像度 | 選択した表示ユニットによって異なります |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケースカラー | ケースの材質 | サイズダイヤル | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302074SD02L VAC BL | グレー | ステンレス鋼 | 3" | (2)単三電池 | ¥88,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。