アイテム価格 | エンクロージャの凝縮水ドレン |
終了 | RAL 7035 (ライトグレー) パウダー |
高さ | 0.75 " |
長さ | 0.75 " |
材料 | 炭素鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 12 |
サブカテゴリ | その他のアクセサリー |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。