入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 0.5% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 熱可塑性プラスチック |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 4.5 " |
ゲージタイプ | プロセス |
卒業 | 1のプサイ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -50度から150度F |
レンジ | 0から15へのpsi |
リング素材 | カムロック熱可塑性プラスチック |
最小の卒業 | 1のプサイ |
ソケット素材 | 316Lステンレススチール |
チューブ材質 | 316Lステンレススチール |
UPC | 783029584750 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | CN |
モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
451259SD04L30# | 5のプサイ | 0から30へのpsi | 5のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L60# | 5のプサイ | 0から60へのpsi | 5のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L100# | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 1のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L160# | 20のプサイ | 0から160へのpsi | 20のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L200# | 20のプサイ | 0から200へのpsi | 20のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L300# | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 2のプサイ | ¥25,202 | |
451259SD04L400# | 50のプサイ | 0から400へのpsi | 50のプサイ | ¥25,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。