入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧計 |
正確さ | +/- 3% |
周囲動作範囲 | 0度から170度 |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロン |
接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
接続サイズNPT(インチ) | 1/8 |
連絡先の評価 | 0.25A @ 175 VAC / DC |
ダイヤル素材 | ステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 4-1 / 2」 |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
差圧範囲 | 0〜0.6インチWC |
フルスケール精度(%) | +/- 2 |
ピストン材質 | テフロン |
圧力範囲マイナーDiv。 | 0.01 "WC |
定格全圧 | 35のプサイ |
中継タイプ | SPDT、0.25A @ 175VAC / DC |
スケールタイプ | 圧力 |
シール材 | ブナN |
UPC | 783029143322 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 正確さ | ボディ材質 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 差圧範囲 | ピストン材質 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351130FD25SXCYLM15PSID | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0から15へのpsi | PTFE | ブナN | ¥41,091 | ||
351130FD25SXCYLM30PSID | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0から30へのpsi | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥41,091 | ||
351130FD25SXCYLM60PSID | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0から60へのpsi | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥41,091 | ||
351130FD25SXCYLM100PSID | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0から100へのpsi | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥41,091 | ||
351132FD25SXCYLM25IWD | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0〜25インチWC | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥49,232 | ||
351132FD25SXCYLM50IWD | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0〜50インチWC | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥49,232 | ||
351132FD25SXCYLM100IWD | +/- 2% | アルミニウム | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2」 | 0〜100インチWC | PTFE | ブナ-N、バイトンまたはEPDM | ¥49,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。