入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 0.25% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | エポキシコーティングされたアルミニウム |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 4.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
卒業 | 5のプサイ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0から30へのpsi |
リング素材 | ヒンジ付き鋼 |
最小の卒業 | 0.1のプサイ |
ソケット素材 | 真鍮 |
チューブ材質 | リン青銅 |
UPC | 723259331076 |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | ケースの材質 | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | ソケット素材 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-1082AS 02L 100PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 0.5のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082AS 02L 15 | エポキシコーティングされたアルミニウム | 1のプサイ | 0から15へのpsi | 0.05のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082AS 02L 200PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 20のプサイ | 0から200へのpsi | 0.5のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082AS 02L 300PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 1のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082AS 02L 400PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 50のプサイ | 0から400へのpsi | 1のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082AS 02L 60PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 5のプサイ | 0から60へのpsi | 0.2のプサイ | 真鍮 | リン青銅 | ¥69,974 | |
45-1082PS 02L 10PSI | エポキシコーティングされたアルミニウム | 1000のプサイ | 0から10,000へのpsi | 50のプサイ | モネル400 | モネルK | ¥91,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。