入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | PowerFlex(TM)ムーブメント |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 0〜15 |
センサー素材 | ブロンズ |
最小の卒業 | 0.5 |
ソケット素材 | 真鍮 |
UPC | 759426297920 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
モデル | サイズダイヤル | 動作温度 範囲 | レンジ | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009AW02L30# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜30 | 0.5 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L60# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜60 | 1 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L100# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜100 | 2 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L160# | 2.5 " | -40度から200度F | 0から160へのpsi | 5 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L300# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜300 | 5 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L400# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜400 | 10 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 | |
251009AW02L600# | 2.5 " | -40度から200度F | 0〜600 | 10 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | ¥22,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。