入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ガラス充填ポリスルホン |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | 低圧ダイヤフラム |
卒業 | 1 "H2O |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
動作温度 範囲 | -4度から140度F |
レンジ | 0〜100 "H2O |
最小の卒業 | 1 "H2O |
ソケット素材 | 真鍮 |
チューブ材質 | ベリリウム銅 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
25 1490A 02L 15 "H20 | 0.2 "H2O | 0〜15 "H2O | 0.2 "H2O | ¥14,167 | |
25 1490A 02L 20 OZ / H2O | 0.5オンス | 0〜20 oz。、0〜35 "H2O | 0.5オンス | ¥14,167 | |
25 1490A 02L 30 "H20 | 0.5 "H2O | 0〜30 "H2O | 0.5 "H2O | ¥14,167 | |
25 1490A 02L 5PSI | 1のプサイ | 0から5へのpsi | 0.1のプサイ | ¥14,167 | |
25 1490A 02L 60 "H20 | 1 "H2O | 0〜60 "H2O | 0.2 "H2O | ¥14,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。