入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 1-13 / 16」 |
体積係数 | 2.19 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | DIN |
Hz | 60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 4、4X |
オリフィス径 | 7 / 64 " |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
全幅 | 1" |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
シール材 | FKM |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 240 VAC |
出力 | 9.3 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 電圧 | 出力 | コイルエンクロージャー | 電気的接続 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16」 | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | 50/60 | ¥12,639 | |
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16」 | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | 60 | ¥12,886 | |
U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | オープンフレーム | 18 "リード | 50/60 | ¥12,943 | |
U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | オープンフレーム | 18 "リード | - | ¥13,013 | |
SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | - | ¥12,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。