ASCO VALVES 8256 Series Brass Solenoid Valve
形式 | モデル | 全幅 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 電圧 | 出力 | コイルエンクロージャー | 電気的接続 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16」 | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | 60 | ¥12,926 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16」 | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | 50/60 | ¥12,975 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | オープンフレーム | 18 "リード | - | ¥12,926 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16」 | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | 60 | ¥12,926 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 水密ジャンクションボックスなし | DIN | - | ¥12,926 | |
B | U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | オープンフレーム | 18 "リード | 50/60 | ¥12,926 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テープ
- 詳細
- 直流安定化電源
- ヒートガンとアクセサリー
- 自動車用潤滑剤
- 交換可能なコアシリンダー
- クロー/リップ/フレーミングハンマー
- 自動車用ヒューズ
- バックアップリング
- パイプ継手
- LITTLE GIANT 収納キャビネット、換気ドア
- RAE 空港舗装ステンシル、K
- MAG-MATE 消磁器 表面タイプ
- LENOX TOOLS ジグソーブレード、Tシャンクブレード
- MULTIFAN 高圧ファン
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCフランジカットインキット、FKMガスケット
- DAZOR CFLピボットベースタスクライト、41インチ
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Rスタイル、821サイズ、アイアンマンウォーム減速機