入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアオペレートバルブ |
空気吸入口 | 1/8 "FNPT |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3.437 " |
体積係数 | 2.8 |
ガスケット材料 | NBR |
入口圧力 | 30から125へのpsi |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
オリフィス径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
全幅 | 2 9 / 32 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シート素材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | MX |
モデル | 全幅 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | パイプサイズ | バルブ構成 | バルブデザイン | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P210D004 | 2 15 / 16 " | 4.375 " | 13 | 1" | ノーマルクローズ | 2-Way | 180度F | 5のプサイ | ¥267,837 | |
P210C094 | 2 9 / 32 " | 3.437 " | 3.6 | 1 / 2 " | ノーマルクローズ | 2-Way | 180度F | 0のプサイ | ¥169,968 | |
P210D009 | 2 5 / 16 " | 3.625 " | 5.5 | 3 / 4 " | ノーマルクローズ | 2-Way | 180度F | 5のプサイ | ¥143,660 | |
P210D095 | 2 9 / 32 " | 3.593 | 5.5 | 3 / 4 " | ノーマルクローズ | 2-Way | 180度F | 0のプサイ | ¥186,281 | |
P320A009 | 1.187 " | 2-15 / 16」 | 0.31 | 1 / 4 " | ユニバーサル | 3-Way | 200度F | 0のプサイ | ¥114,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。