入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーおよびケーブルステープルガン |
ボディカラー | クロム |
ボディ材質 | 鋼 |
色 | クロム |
構造 | クロム |
クラウン幅 (インチ) | 31 / 64および19 / 32 |
義務評価 | 15,000ポンド |
ワイヤー径に適合します。 (に。) | 1/2 |
脚長 | 13 / 64、11 / 32 " |
全体の高さ | 6.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
電源 | マニュアル |
プライマリアプリケーション | 非金属被覆ケーブル12 / 2、14 / 2 |
ステープル容量 | 20 |
ステープルタイプ | 絶縁ユニット |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚長 | 全体の高さ | プライマリアプリケーション | ステープル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T59 | 1 / 4、5 / 16 " | 6.25 " | Cat5および同軸ケーブルの設置 | 30 | ¥14,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。