入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャトルバルブ |
体積係数 | 0.7 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 1 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
全幅 | 7 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV10-C | 31 / 32 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥15,835 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。