ARO PD15P-YPS-PAA ダイヤフラムポンプ エア式 1-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | サントプレン(R) |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
シートの材質を確認してください | ポリプロピレン |
接続スタイル | フランジ |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 24 9 / 16 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 18 9 / 16 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
マックス。 フロー | 123 gpm |
最大フローGPM | 123 |
マックス。 使用圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 14のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD01P-HPS-PTT-A | 1 / 16 " | PTFE | ポリプロピレン | 5.3 gpm | 125のプサイ | 225度F | 玉 | 4 39 / 64 " | ¥166,561 | ||
650717-C | 1 / 8 " | アセタール | アルミニウム | 29 gpm | 50のプサイ | 180度F | 玉 | 9.5 " | ¥488,690 | ||
PF20A-AAS-SAA-B | 2" | サントプレン(R) | アルミニウム | 160 GPM | 120のプサイ | 200度F | FLAP キャンプ | 21.62 " | ¥975,925 | ||
PD03P-APS-0JC | 1 / 16 " | ニトリル | ポリプロピレン | 8.7 gpm | 100のプサイ | 150度F | 玉 | 5 11 / 16 " | ¥165,271 | ||
PD03P-APS-0LT | 1 / 16 " | バイトン(R) | ポリプロピレン | 8.7 gpm | 100のプサイ | 150度F | 玉 | 5 11 / 16 " | ¥188,406 | ||
PD03P-APS-0NA | 1 / 16 " | ネオプレン | ポリプロピレン | 8.7 gpm | 100のプサイ | 150度F | 玉 | 5 11 / 16 " | ¥147,115 | ||
PW10A-AAP-AAA | 1 / 8 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 60 GPM | 120のプサイ | 200度F | 玉 | 14 " | ¥462,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。