定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARO PD01P-HPS-PTT-A 非金属ダブル ダイヤフラム ポンプ (PTFE)、5.3 GPM、125 PSI | AA8RXX 19RU81

ARO PD01P-HPS-PTT-A 非金属ダブル ダイヤフラム ポンプ (PTFE)、5.3 GPM、125 PSI

在庫あり
アイテム:AA8RXX モデル:PD01P-HPS-PTT-A相互参照:19RU81

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥158,374 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダブルダイヤフラムポンプ
空気入口サイズ1/4 "FNPT
ボール材料PTFE
ボディ材質ポリプロピレン
シートの材質を確認してくださいポリプロピレン
接続スタイルNPT
ダイヤフラム素材PTFE
高さ6 51 / 64 "
インレット/アウトレットサイズ1 / 4 "
長さ7 13 / 64 "
マニホールド接続単発講座
最大直径固体1 / 16 "
マックス。 フロー5.3 gpm
最大フローGPM5.3
マックス。 使用圧力125のプサイ
マックス。 温度225度F
操作タイプエアオペレート
セルフプライミングドライ15のフィート
セルフプライミングウェット31.7のフィート
バルブタイプ
幅(Width)4 39 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)18.54
船の長さ(cm)19.56
船幅(cm)12.95
HSコード8413500050
原産国CN

商品の詳細:

  • 敏感な部分に損傷を与えることなく、クリーンで軽い粘性の流体から腐食性の研磨性の中粘性の流体まで、幅広い材料を循環させるように設計されています
  • 爆発の可能性がある場所での使用に安全な空気圧モーターと、耐薬品性と耐疲労性のためのチェックシートを備えたポリプロピレンハウジングを装備
  • フレックスチェックシステムにより、360度の取り付けの多様性が促進されます

製品バリエーション

プロダクトモデル最大直径固体ボール材料ボディ材質マックス。 フローマックス。 使用圧力マックス。 温度バルブタイプ幅(Width)価格
ARO650717-Cダイアフラムポンプ空気作動式アルミニウム| AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "アセタールアルミニウム29 gpm50のプサイ180度F9.5 "¥462,036
AROPF20A-AAS-SAA-Bダイアフラムポンプ空気作動式アルミニウム| AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"サントプレン(R)アルミニウム160 GPM120のプサイ200度FFLAP キャンプ21.62 "¥1,050,542
AROPD03P-APS-0JCダイアフラムポンプ空気作動式3/8インチNpt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "ニトリルポリプロピレン8.7 gpm100のプサイ150度F5 11 / 16 "¥136,408
AROPD03P-APS-0LTダイアフラムポンプ空気作動式3/8インチNpt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "バイトン(R)ポリプロピレン8.7 gpm100のプサイ150度F5 11 / 16 "¥174,747
AROPD03P-APS-0NAダイアフラムポンプ空気作動式3/8インチNpt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "ネオプレンポリプロピレン8.7 gpm100のプサイ150度F5 11 / 16 "¥137,415
ARO PW10A-AAP-AAA ダイヤフラム ポンプ、入口/出口サイズ 1-1/4 インチ、FNPT 空気入口サイズ 1/2 インチ、120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "サントプレン(R)アルミニウム60 GPM120のプサイ200度F14 "¥445,302
AROPW10A-AAP-FTTダイアフラムポンプ1-1 / 2 Npt 60 Gpm | AE8AGY 6CCK3 PW10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEアルミニウム60 GPM120のプサイ200度F-14 "¥599,318

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO PD01P-HPS-PTT-A 非金属ダブル ダイヤフラム ポンプ (PTFE)、5.3 GPM、125 PSI
¥158,374 /単価