入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ボタン/マニュアル |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
CFM | 26 |
体積係数 | 0.7 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 15 / 32 " |
全幅 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -10度から180度F |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | エアバルブタイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-C | 11 / 16 " | プランジャー/スプリング | 3ウェイ、2ポジション | 1 / 8 " | 32度から160度F | 7.5 | 0.2 | 手動エアコントロールバルブ | ¥19,422 | ||
5040-10 | 1.5 " | レバー/マニュアル | 4ウェイ、2ポジション | 1 / 8 " | -10度から180度F | 16 | 0.4 | 手動エアコントロールバルブ | ¥38,292 | ||
E212LM | 1.75 " | レバー/マニュアル | 4ウェイ、2ポジション | 1 / 4 " | -10度から180度F | 26 | 0.7 | 手動エアコントロールバルブ | ¥53,853 | ||
E252LS | 1.75 " | レバー/スプリング | 3ウェイ、2ポジション | 1 / 4 " | -10度から180度F | 26 | 0.7 | 手動エアコントロールバルブ | ¥41,664 | ||
E312LS | 1.75 " | レバー/スプリング | 4ウェイ、3ポジション | 1 / 4 " | -10度から180度F | 26 | 0.7 | 手動エアコントロールバルブ | ¥78,244 | ||
20965-1 | - | - | - | - | - | - | - | ガード | ¥49,232 | ||
M252TM | - | - | - | - | - | - | - | 手動エアコントロールバルブ | ¥58,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。