FRANKLIN 25FBT3C4 マルチステージブースターポンプ 206 psi 3
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
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
アンプ | 13.7-11.4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ PSI | 25 142 @ |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56Y |
高さ | 9 3 / 64 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | セルコン(R) |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 36 27 / 32 " |
最大ケース圧力 | 375 PSI |
最大液体温度 | 120度F |
マックス。 圧力 | 206のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
アウトレット | 1 "FNPT |
相 | 1 |
シール材 | ステンレス鋼、バイトンおよびカーボン/セラミック |
インターンシップ | 13 |
サクションリフト | 10 Ft。 |
電圧 | 208/230 |
接液材料 | 鋳鉄、カーボン、セラミック、ブナ、ステンレス鋼、エンジニアードコンポジット |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 117.17 |
船幅(cm) | 24.45 |
原産国 | MX |
モデル | インペラ材質 | アンプ | フレーム | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FMH05S2 | 304ステンレススチール | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225度F | 43 PSI | ¥282,365 | |
15FMH07S3 | 304ステンレススチール | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225度F | 65のプサイ | ¥318,314 | |
15FMH1S4 | 304ステンレススチール | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225度F | 89のプサイ | ¥365,682 | |
15FMH15S5 | 304ステンレススチール | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225度F | 113のプサイ | ¥398,233 | |
15FMH2S6 | 304ステンレススチール | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225度F | 136のプサイ | ¥434,339 | |
15FMH05S2-T | 304ステンレススチール | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17 " | 150 PSI | 225度F | 43 PSI | ¥312,047 | |
15FMH07S3-T | 304ステンレススチール | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225度F | 65のプサイ | ¥350,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。