ARLINGTON INDUSTRIES SG380AST コネクタ、サドルタイプ、サイズ 1.145 x 1.077 インチ、50 個入り、亜鉛
アイテム: BK3ELL
モデル:SG380AST
¥302 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ケーブルコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.405 - 0.612 |
色 | シルバー |
エンドストップ直径 | 0.400 x 0.580 |
高さ | 1.145 " |
材料 | 亜鉛 |
取引サイズ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 1.077 " |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | エンドストップ直径 | 高さ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15A | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ¥309 | 見積依頼
| |
L16 | 0.405 - 0.650 | 0.400 x 0.580 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | ¥258 | 見積依頼
| |
L15AST | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.096 " | 3 / 8 " | 1.096 " | ¥299 | 見積依頼
| |
L160 | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | ¥258 | 見積依頼
| |
L17 | 0.630 - 0.890 | 0.62 | 1.424 " | 1 / 2 " | 1.424 " | ¥438 | 見積依頼
| |
L160ST | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | ¥312 | 見積依頼
| |
L18 | 0.820 - 1.040 | 0.818 | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ¥836 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。