入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットとパイプハンガー |
ディメンションA | 1.277 " |
寸法B | 0.8 " |
ディメンションC | 1.826 " |
終了 | 非金属 |
フランジ厚 | 1 / 4 " |
高さ | 0.8 " |
長さ | 1.8 " |
材料 | ナイロン |
公称コンジット/パイプ | 3 / 4 " |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 3/4 |
サブカテゴリ | コンジットおよびケーブルハンガー |
幅(Width) | 1.3 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM2030 | 1.7 " | 0.82 " | 2.346 " | 2.3 " | 1.7 " | ¥182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。