ARLINGTON INDUSTRIES 851Aコネクタ、90度、絶縁スロート、2.14 x 1.842インチサイズ、25パック、亜鉛
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.635 - 1.085 |
色 | シルバー |
高さ | 2.14 " |
材料 | 亜鉛 |
取引サイズ | 1 / 2 " |
UPC | 018997851109 |
幅(Width) | 1.842 " |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | 高さ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38900AST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.819 " | ¥278 | 見積依頼
| |
3810900AST | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.036 " | 1 / 2 " | 2.668 " | ¥278 | 見積依頼
| |
38900ST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.739 " | ¥278 | 見積依頼
| |
4010900AST | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.56 " | 1" | 1.716 " | ¥278 | 見積依頼
| |
40900AST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 1" | 1.819 " | ¥278 | 見積依頼
| |
40900ST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 3 / 4 " | 1.739 " | ¥278 | 見積依頼
| |
8510 | 3.675 - 4.425 | 10.2 " | 4" | 8.7 " | ¥120,526 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。