入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | 青/緑 |
グレード | M |
グリット | 60 |
長さ | 34 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 36.2 |
原産国 | KR |
モデル | 研磨材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-020048005 | セラミック | Y | イエロー | M | 60 | 48 " | 2" | ¥1,904 | |
70321 | 酸化アルミニウム | X | ブラウン | M | 60 | 48 " | 2" | ¥909 | |
71-005018007 | セラミック | Y | イエロー | 終了 | 100 | 18 " | 1 / 2 " | ¥363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。