定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー Z1674 建築用ボルト ステンレス鋼 フラット 5/8 x 1/2 インチ | AB6BDZ 20X921

APPROVED VENDOR Z1674建築用ボルトステンレス鋼フラット5 / 8x 1 / 2in

在庫あり
アイテム: AB6BDZ モデル:Z1674相互参照:20X921

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,219 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item建築セックスボルト
バレル径5 / 8 "
バレルヘッド径1"
バレルヘッドの高さ1 / 4 "
バレルの長さ1 / 2 "
バレルねじ深さ3 / 8 "
ドライブサイズ3 / 8 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
グリップ範囲1 / 2 "
ヘッドスタイルフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
材料SS
ロックウェル硬度B85
抗張力80,000のプサイ
番手1 / 2-13
タイプ女性

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)1.78
船幅(cm)2.54
HSコード7318190000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR Z1674建築用ボルトステンレス鋼フラット5 / 8x 1 / 2in
¥8,219 /単価