U67021.019.0050 | ねじ切り 10-24 X 1/2 インチ - Pk100 | 1ha20 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー U67021.019.0050 ねじ切り 10-24 X 1/2 インチ、100PK | AA9WUE 1HA20

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 ねじ切り 10-24 X 1/2 インチ、100PK

在庫あり
アイテム: AA9WUE モデル:U67021.019.0050相互参照:1HA20

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,766 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ねじ山ねじ
ドライブの種類スロット
ドライバーサイズ5 / 16 "
終了亜鉛メッキ
頭の角度0.414-0.384"
頭径0.312-0.305"
頭の高さ0.12〜0.105インチ
ヘッド形式六角ワッシャー
長さ1 / 2 "
材料肌焼き鋼
測定システムインチ
番手10-24
タイプF

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)6.35
HSコード7318141060
原産国CN

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 ねじ切り 10-24 X 1/2 インチ、100PK
¥2,766 /パック