定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U51320.031.0100 小ねじ ステンレス鋼 5/16-18 X 1 L、25PK | AC8KDY 3AWP6

APPROVED VENDOR U51320.031.0100 小ネジ ステンレス鋼 5/16-18 X 1 L、25PK

在庫あり
アイテム:AC8KDY モデル:U51320.031.0100クロスリファレンス: 3AWP6 / 127R21

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,348 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#4
終了シンプルスタイル
頭径0.597 "
頭の高さ0.29 "
ヘッド形式オーバル
長さ1"
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B70分
測定システムインチ
抗張力60,000最小psi
番手5 / 16-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)5.59
HSコード7318154000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51320.031.0100 小ネジ ステンレス鋼 5/16-18 X 1 L、25PK
¥2,348 /パック