入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
直径/ねじサイズ | #1-64 |
ドライブサイズ | 3 / 64 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 1 / 8 " |
頭の高さ | 1 / 16 " |
ヘッド形式 | ボタン |
頭の下の長さ | 1 / 2 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 85,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B80からC32 |
温度。 範囲 | -華氏58度から華氏302度 |
ねじ山径 | #1 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 / 2 " |
番手 | 64 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318156010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | アイテム価格 | 頭の下の長さ | 最小 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FY51 | #8-32 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 3 / 4 " | 80,000のプサイ | ¥7,156 | ||
1FY55 | #10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 3 / 4 " | 80,000のプサイ | ¥9,112 | ||
1FY56 | #10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 1" | 80,000のプサイ | ¥5,384 | 見積依頼
| |
1FY58 | #10-32 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 1 / 2 " | 80,000のプサイ | ¥4,879 | 見積依頼
| |
1FY65 | 1 / 4」-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 3 / 4 " | 80,000のプサイ | ¥5,959 | ||
1FY67 | 1 / 4」-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 1.25 " | 80,000のプサイ | ¥6,734 | ||
1FY68 | 1 / 4」-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | スタンダード | ソケットの先端キャップのスクリュー | 1.5 " | 80,000のプサイ | ¥4,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。