定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U51000.087.0475 六角穴付きボルト ステンレス鋼 7/8-9 x 4-3/4 | AB7VED 24C570

APPROVED VENDOR U51000.087.0475六角レンチねじステンレス鋼7 / 8-9 x 4-3 / 4

在庫あり
アイテム:AB7VED モデル:U51000.087.0475相互参照:24C570

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,915 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ7 / 8」-9
直径7 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ35 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅1 5 / 16 "
頭の下の長さ4.75 "
材料18-8ステンレス鋼
最小ねじ山の長さ2"
ロックウェル硬度B80からC32
測定システムインチ
抗張力85から140へのpsi
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2"
番手9
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)0.08
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)10.16
HSコード7318158055
原産国TH

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51000.087.0475六角レンチねじステンレス鋼7 / 8-9 x 4-3 / 4
¥2,915 /単価