入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | 0.211 " |
ドリルポイントサイズ | #2 |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 1 / 4 " |
終了 | シンプルスタイル |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭の高さ | 0.11〜0.096インチ |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 0.244 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 410ステンレススチール |
測定システム | インチ |
番手 | #8-18 |
タイプ | セルフドリル |
ワッシャーOD | 0.348-0.322" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 7318141030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドリルポイントサイズ | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | XNUMX進幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T08100HDUC-G100 | #3 | 六角ワッシャー | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 0.334 " | 0.152 " | 0.245〜0.25インチ | 1" | ¥6,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。