GRAINGER WHPT24485MR95 プラットフォーム トラック、2000 ポンド容量、サイズ 48 x 24 x 41 インチ
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
アイテム価格 | 作業高さプラットフォームトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター構成 | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 25 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能、管状 |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53 " |
全幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 63 |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | ゲージ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPTA-WD-2448-8MR-17T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,056 | ||
WHPTA-WD-3060-8MR-17T | 60 " | 8" | モールドオンラバー | 14 | 管状 | 1800ポンド | 40 3 / 8〜49 3/8 " | 63.75 " | ¥201,373 | ||
WHPT-WD-2448-8MR-17T | 48 " | 8" | モールドオンラバー | 14 | 管状 | 1800ポンド | 40.187 " | 51 9 / 16 " | ¥140,717 | ||
WHPT-WD-3060-8MR-17T | 60 " | 8" | モールドオンラバー | 14 | 管状 | 1800ポンド | 40.187 " | 63 9 / 16 " | ¥164,965 | ||
PT304810 / 12PN95 | - | (2)12 "、(2)10" | ニューマチック | 12 | 取り外し可能なパイプハンドル | 1750ポンド | 39 " | 50 " | ¥186,141 | ||
WHPTA30605PH95 | - | 5" | フェノール | 12 | 取り外し可能、管状 | 2000ポンド | 41〜47インチ | 65 " | ¥207,890 | ||
WHPTA24485PH95 | - | 5" | フェノール | 12 | 取り外し可能、管状 | 2000ポンド | 41〜47インチ | 53 " | ¥132,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。