APPROVED VENDOR U22285.137.0001 スタッドボルト 六角ナット プレーン 1-3/8-8、25PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 3 / 8-8」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2HM |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B55からC32 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 9 |
ねじの種類 | 8UN |
船の重量(kg) | 11.03 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。