入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Sフック |
終了 | 仕上げなし |
Hardware | 含まれておりません |
Hの内側のフックアイ | 1" |
フックアイインサイドW | 1" |
フック開口部 | 1 / 2 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
開口部サイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
幅(Width) | 1 49 / 64 " |
線径 | 0.373 " |
作業負荷限界 | 160ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。