入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半管状リベット |
終了 | 亜鉛 |
グリップ範囲 | 0.120〜0.160インチ |
頭径 | 0.375 " |
頭の高さ | 0.06 " |
ヘッド形式 | トラス |
穴のサイズ | 0.201 " |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 1 / 4 " |
リベット素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8308203000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。