入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 4 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
頭径 | 13 mm |
頭の高さ | 5.5 mm |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 316ステンレススチール |
最小 抗張力 | 70000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B55 |
肩径 | 8 mm |
肩の長さ | 50 mm |
肩の長さの公差 | +/- 0.005 " |
測定システム | メトリック |
番手 | M6 X 1 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7318156010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。