APPROVED VENDOR SB-5052-0190-15-72フラット5052アルミニウム3/16インチT1 / 1インチx2フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 5052 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 0.060 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | H32(1/4ハード) |
厚さ | 3 / 16 " |
厚さの許容 | +/- 0.007 " |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な引張強さ | 33,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 28,000 PSI |
幅(Width) | 1.5 " |
幅の許容 | +/- 0.060 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 合金タイプ | 終了 | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥3,287 | |
SB-3003-0125-01-36 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥5,231 | |
SB-3003-0125-01-72 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥8,383 | 見積依頼
|
SB-3003-0125-15-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥3,737 | |
SB-3003-0125-15-36 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥6,445 | |
SB-3003-0125-15-72 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥10,690 | 見積依頼
|
SB-3003-0125-02-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | ¥3,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。