承認済みベンダー SB-2024-0625-12-24 ブランク アルミニウム 2024 5/8 x 12 x 24 インチ | AB2VEB 1NZA4

APPROVED VENDOR SB-2024-0625-12-24ブランクアルミニウム2024/5 x 8 x12インチ

在庫あり
アイテム:AB2VEB モデル:SB-2024-0625-12-24相互参照: 1NZA4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥129,032 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブランクストック
合金タイプ2024
終了ミル
硬度スケールBHN
長さ24 "
長さ公差+/- 0.002 "
材料アルミニウム
気性T3
厚さ0.625 "
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプ精度
典型的な硬度120
典型的な引張強さ65,000 PSI
典型的な降伏強度47,000 PSI
幅(Width)12 "
幅の許容+/- 0.002 "

発送情報:

船の重量(kg) 8.39
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)61.47
船幅(cm)30.99
HSコード7606123030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)合金タイプ長さ気性厚さ典型的な硬度典型的な引張強さ典型的な降伏強度価格
承認済みベンダー SB-6061-0250-12-12 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 12 x 12 インチ | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥31,324
承認済みベンダー SB-6061-0250-12-18 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 12 x 18 インチ | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥42,935
承認済みベンダー SB-6061-0250-12-24 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 12 x 24 インチ | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥54,995
承認済みベンダー SB-6061-0250-02-12 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 2 x 12 インチ | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥11,483
承認済みベンダー SB-6061-0250-24-24 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 24 x 24 インチ | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥102,631
承認済みベンダー SB-6061-0250-04-12 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 4 x 12 インチ | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥15,854
承認済みベンダー SB-6061-0250-06-12 ブランク アルミニウム 6061 1/4 x 6 x 12 インチ | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000のプサイ40,000 PSI¥19,284

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SB-2024-0625-12-24ブランクアルミニウム2024/5 x 8 x12インチ
¥129,032 /単価