APPROVED VENDOR SB-0316-0750-18-18ブランクステンレス316/3 x 4 x18インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 316 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 18 " |
長さ公差 | +/- 0.002 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 0.75 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 160 |
典型的な引張強さ | 81,900 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 18 " |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 7222403085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 典型的な引張強さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥97,713 | ||
SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥177,108 | ||
SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 2" | ¥32,089 | ||
SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 24 " | ¥310,071 | ||
SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 4" | ¥45,655 | ||
SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 6" | ¥58,344 | ||
SB-0304-0250-08-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 8" | ¥71,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。