入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 304 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.002 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 0.25 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 160 |
典型的な引張強さ | 73,200 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 8" |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 7222403085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 典型的な引張強さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥97,713 | ||
SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥176,821 | ||
SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 2" | ¥32,871 | ||
SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 24 " | ¥308,711 | ||
SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 4" | ¥45,655 | ||
SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 6" | ¥58,344 | ||
SB-0304-0375-12-12 | 304 | 12 " | 0.375 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥116,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。