APPROVED VENDOR SB-0304-0750-06-12ブランクステンレス304/3 x 4 x6インチ
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
アイテム価格 | ブランクストック |
合金タイプ | 304 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.002 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 0.75 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 160 |
典型的な引張強さ | 73,200 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +/- 0.002 " |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7222403085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 典型的な引張強さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥97,713 | ||
SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 12 " | ¥176,821 | ||
SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 2" | ¥32,871 | ||
SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 24 " | ¥308,711 | ||
SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 4" | ¥45,655 | ||
SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 6" | ¥58,344 | ||
SB-0304-0250-08-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 8" | ¥71,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。